KNIPEX - Positionierhilfe für 97 52 65 (A / DG / DG A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 59 65 2
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 70 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071600
Sonepar Artikelnummer
120301683
Hersteller Artikelnummer
97 59 65 2
Hersteller Typ
97 59 65 2
Hersteller Artikel Nr.:
97 59 65 2
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
70 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.237 kg


