KNIPEX - Präzisions-Abisolierzange brüniert 195 mm, 0,03 - 2,08 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 12 02
Länge - 195 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.03 .. 0.09 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773048077
Sonepar Artikelnummer
120162024
Hersteller Artikelnummer
12 12 02
Hersteller Typ
12 12 02
Hersteller Artikel Nr.:
12 12 02
Länge:
195 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 .. 0.09 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.2 .. 1.6 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
447 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.447 kg


