KNIPEX - Präzisions-Abisolierzange brüniert 195 mm, 4,0 - 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 12 12
Länge - 195 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773073758
Sonepar Artikelnummer
120301608
Hersteller Artikelnummer
12 12 12
Hersteller Typ
12 12 12
Hersteller Artikel Nr.:
12 12 12
Länge:
195 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
2.3 .. 3.7 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
450 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.450 kg


