KNIPEX - Präzisions-Elektronik-Greifzange 2K 130 mm, flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34 12 130
Gesamtlänge - 130 mm
Länge der Backen - 21.9 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773061458
Sonepar Artikelnummer
120162154
Hersteller Artikelnummer
34 12 130
Hersteller Typ
34 12 130
Hersteller Artikel Nr.:
34 12 130
Gesamtlänge:
130 mm
Länge der Backen:
21.9 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
11.2 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
61 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.061 kg


