KNIPEX - Präzisions-Elektronik-Greifzange 2K 130 mm, flachrund gez.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34 52 130
Geeignet für BNC-Stecker - Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein
Geeignet für F-Stecker - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773080312
Sonepar Artikelnummer
120535081
Hersteller Artikelnummer
34 52 130
Hersteller Typ
34 52 130
Hersteller Artikel Nr.:
34 52 130
Geeignet für BNC-Stecker:
Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Stecker:
Nein
Geeignet für LSA-Plus:
Nein
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Mit Sperrvorrichtung:
Nein
Mit Schneidvorrichtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
Nein
Geeignet für ST-Stecker:
Nein
Geeignet für SC-Stecker:
Nein
Geeignet für SMA-Stecker:
Nein
Geeignet für LC-Stecker:
Nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.061 kg


