Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD 130 mm, flach

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD 130 mm, flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 34 12 130 ESD

  • Gesamtlänge - 130 mm

  • Länge der Backen - 21.9 mm

  • Isoliert - Nein

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773061632

Sonepar Artikelnummer

120162155

Hersteller Artikelnummer

34 12 130 ESD

Hersteller Typ

34 12 130 ESD

Hersteller Artikel Nr.:

34 12 130 ESD

Gesamtlänge:

130 mm

Länge der Backen:

21.9 mm

Isoliert:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

11.2 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

62 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.062 kg

34 12 130 ESD Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD Das Sortiment für höchste Ansprüche an Leistung und Ergebnis. Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Präzise gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Glatt geschliffene Greifflächen, Kanten sorgfältig entgratet. Blendfreie Ausführung. Geringes Gewicht. Ergonomische, zweifarbige Mehrkomponenten-ESD-Griffhüllen, schwarz/grau. flache, breite Backen. - Backenlänge (B): 21,9mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Spitzenbreite (E): 1,4mm - Spitzendicke (F): 3,5mm - Kopfbreite (A): 11,2mm - ESD: ja