Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD 130 mm, flachrund gez.

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 34 52 130 ESD

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773080305

Sonepar Artikelnummer

120535082

Hersteller Artikelnummer

34 52 130 ESD

Hersteller Typ

34 52 130 ESD

Hersteller Artikel Nr.:

34 52 130 ESD

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.061 kg

34 52 130 ESD Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD Das Sortiment für höchste Ansprüche an Leistung und Ergebnis. Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Präzise gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Präzisionsgelaserte Kreuzscharrierung. Blendfreie Ausführung. Geringes Gewicht. Ergonomische, zweifarbige Mehrkomponenten-ESD-Griffhüllen, schwarz/grau. flach-runde Backen. präzisionsgelaserte Kreuzscharrierung. - Backenlänge (B): 22,7mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Spitzenbreite (E): 1,6mm - Spitzendicke (F): 1,6mm - Kopfbreite (A): 11,2mm - ESD: ja