KNIPEX - Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD Flush 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79 42 125 Z ESD
Form - Standard
Länge - 125 mm
Kopfbreite - 11 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773078456
Sonepar Artikelnummer
120535193
Hersteller Artikelnummer
79 42 125 Z ESD
Hersteller Typ
79 42 125 Z ESD
Hersteller Artikel Nr.:
79 42 125 Z ESD
Form:
Standard
Länge:
125 mm
Kopfbreite:
11 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.058 kg


