Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Präzisions-Elektronikzangen-Set 6-teilig, ESD

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Präzisions-Elektronikzangen-Set 6-teilig, ESD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 16 P ESD

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773063230

Sonepar Artikelnummer

120161953

Hersteller Artikelnummer

00 20 16 P ESD

Hersteller Typ

00 20 16 P ESD

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 16 P ESD

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.580 kg

00 20 16 P ESD Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 6-teilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend. Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss. Lieferumfang: 1 x 34 12 130 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD (130 mm), 1 x 34 22 130 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD (130 mm), 1 x 34 32 130 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD (130 mm), 1 x 79 02 120 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD (130 mm), 1 x 79 02 125 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD (130 mm), 1 x 79 42 125 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD (125 mm),