KNIPEX - Präzisions-Pinzette 120 mm, gebogen 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 02 54
Länge - 115 mm
Spitzenbreite - 0.9 mm
Form - gebogen
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054610
Sonepar Artikelnummer
120162840
Hersteller Artikelnummer
92 02 54
Hersteller Typ
92 02 54
Hersteller Artikel Nr.:
92 02 54
Länge:
115 mm
Spitzenbreite:
0.9 mm
Form:
gebogen
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.015 kg


