KNIPEX - Präzisions-Pinzette ESD 110 mm, Nadel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 28 71 ESD
Länge - 110 mm
Spitzenbreite - 0.2 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054795
Sonepar Artikelnummer
120162858
Hersteller Artikelnummer
92 28 71 ESD
Hersteller Typ
92 28 71 ESD
Hersteller Artikel Nr.:
92 28 71 ESD
Länge:
110 mm
Spitzenbreite:
0.2 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.014 kg


