KNIPEX - Präzisions-Pinzette ESD 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 58 74 ESD
Länge - 118 mm
Spitzenbreite - 2 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054900
Sonepar Artikelnummer
120162868
Hersteller Artikelnummer
92 58 74 ESD
Hersteller Typ
92 58 74 ESD
Hersteller Artikel Nr.:
92 58 74 ESD
Länge:
118 mm
Spitzenbreite:
2 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.019 kg


