Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Präzisions-Pinzette ESD 120 mm, 45°

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Präzisions-Pinzette ESD 120 mm, 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92 08 78 ESD

  • Länge - 118 mm

  • Spitzenbreite - 2.5 mm

  • Form - gebogen

  • Federarmpinzette - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773054634

Sonepar Artikelnummer

120162842

Hersteller Artikelnummer

92 08 78 ESD

Hersteller Typ

92 08 78 ESD

Hersteller Artikel Nr.:

92 08 78 ESD

Länge:

118 mm

Spitzenbreite:

2.5 mm

Form:

gebogen

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.016 kg

92 08 78 ESD SMD-Präzisionspinzette Für Arbeiten an SMD-Bauelementen (SMD=Surface mounted device): Die feine Geometrie der SMD-Pinzetten erlaubt Arbeiten auch an elektronischen Bauteilen, die sich mittels lötfähiger Anschlussflächen direkt auf die Platine löten lassen. In Handarbeit gefertigt: mit polierten Kanten und hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche. Für Montagearbeiten, Laborprozesse, Reinraumumgebungen, Leiterplattenreparaturen und Nacharbeiten in der Elektronikindustrie. Hochwertiger Premium-Edelstahl: hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren. Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden. Die Vielfalt der Formen und Backenausführungen ermöglicht ein sicheres Halten, Positionieren und Kontrollieren von kleinen Komponenten auf engstem Raum. Erlauben den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und elektronischen Bauteilen. Mit geprüfter, schwarzer Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm. - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: gewinkelt 45° - Spitzenbreite (A): 0,5mm - Spitzenbreite (B): 2,5mm - Ausführung Pinzettenspitze: Positionieren - Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: ja - VDE-geprüft: nein - Branchen: Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: ableitend