KNIPEX - Präzisions-Pinzette ESD 120 mm, spitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 38 75 ESD
Länge - 118 mm
Spitzenbreite - 0.3 mm
Form - gebogen
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054863
Sonepar Artikelnummer
120162865
Hersteller Artikelnummer
92 38 75 ESD
Hersteller Typ
92 38 75 ESD
Hersteller Artikel Nr.:
92 38 75 ESD
Länge:
118 mm
Spitzenbreite:
0.3 mm
Form:
gebogen
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.017 kg


