Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Präzisions-Pinzette ESD 135 mm, Nadel

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Präzisions-Pinzette ESD 135 mm, Nadel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92 28 72 ESD

  • Länge - 130 mm

  • Spitzenbreite - 0.5 mm

  • Form - gerade

  • Federarmpinzette - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773054801

Sonepar Artikelnummer

120162859

Hersteller Artikelnummer

92 28 72 ESD

Hersteller Typ

92 28 72 ESD

Hersteller Artikel Nr.:

92 28 72 ESD

Länge:

130 mm

Spitzenbreite:

0.5 mm

Form:

gerade

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.022 kg

92 28 72 ESD Universalpinzette ESD Für den sicheren Umgang mit elektronischen Bauteilen in Feinanwendungen: erlauben den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und Bauteil. ESD-geprüfte, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm. Für Elektronik- und Feinmechanikindustrie. Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden. Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greiffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen. Der hochwertige Edelstahl bietet eine hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien. Auch im Set erhältlich (92 00 01 ESD). - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: Gerade - Spitzenbreite (A): 0,4mm - Spitzenbreite (B): 0,5mm - Ausführung Pinzettenspitze: Spitz - Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: ja - VDE-geprüft: nein - Branchen: Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: ableitend