KNIPEX - Präzisions-Pinzette ESD 145 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 78 77 ESD
Länge - 145 mm
Spitzenbreite - 2.7 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054979
Sonepar Artikelnummer
120162875
Hersteller Artikelnummer
92 78 77 ESD
Hersteller Typ
92 78 77 ESD
Hersteller Artikel Nr.:
92 78 77 ESD
Länge:
145 mm
Spitzenbreite:
2.7 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.027 kg


