Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Präzisions-Pinzette isoliert 130 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Präzisions-Pinzette isoliert 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92 27 61

  • Länge - 125 mm

  • Spitzenbreite - 0.5 mm

  • Form - gerade

  • Federarmpinzette - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773054757

Sonepar Artikelnummer

120162854

Hersteller Artikelnummer

92 27 61

Hersteller Typ

92 27 61

Hersteller Artikel Nr.:

92 27 61

Länge:

125 mm

Spitzenbreite:

0.5 mm

Form:

gerade

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.019 kg

92 27 61 Universalpinzette Mit isolierten Griffen zum Arbeiten an elektrischen Anlagen: Sicherheit bis 1000 V. Für ein breites Spektrum an Anforderungen und Anwendungen in der Elektronikindustrie. Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden. Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien. Auch im Set erhältlich (92 00 04). - Ausführung: Gerade - Spitzenbreite (A): 0,5mm - Spitzenbreite (B): 0,5mm - Ausführung Pinzettenspitze: Spitz - Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrie Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: isoliert