Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Präzisions-Pinzette isoliert 145 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Präzisions-Pinzette isoliert 145 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92 67 63

  • Länge - 145 mm

  • Spitzenbreite - 3 mm

  • Form - gerade

  • Federarmpinzette - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773054931

Sonepar Artikelnummer

120162871

Hersteller Artikelnummer

92 67 63

Hersteller Typ

92 67 63

Hersteller Artikel Nr.:

92 67 63

Länge:

145 mm

Spitzenbreite:

3 mm

Form:

gerade

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.040 kg

92 67 63 Universalpinzette Mit isolierten Griffen zum Arbeiten an elektrischen Anlagen: Sicherheit bis 1000 V. Für ein breites Spektrum an Anforderungen und Anwendungen in der Elektronikindustrie. Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden. Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien. Auch im Set erhältlich (92 00 04). - Ausführung: Gerade - Spitzenbreite (A): 1,3mm - Spitzenbreite (B): 3mm - Ausführung Pinzettenspitze: Stumpf - Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrie Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: isoliert