Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Präzisions-Pinzette mit Führungsstift spitze Form 155 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Präzisions-Pinzette mit Führungsstift spitze Form 155 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92 22 35

  • Länge - 155 mm

  • Spitzenbreite - 0.5 mm

  • Form - gerade

  • Federarmpinzette - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773054719

Sonepar Artikelnummer

120162850

Hersteller Artikelnummer

92 22 35

Hersteller Typ

92 22 35

Hersteller Artikel Nr.:

92 22 35

Länge:

155 mm

Spitzenbreite:

0.5 mm

Form:

gerade

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.022 kg

92 22 35 Präzisionspinzette Universell verwendbar. Schmale Spitzen. Greifflächen fein gezahnt. Geriffelte Griffe. gerade Form. blendfrei mattiert. rostfrei, antimagnetisch und säurefest. - Oberfläche: rostfrei, antimagnetisch, säurefest - Ausführung: Gerade - Spitzenbreite (A): 0,5mm - Spitzenbreite (B): 0,5mm - Ausführung Pinzettenspitze: Spitz - Korrosionsbeständig: ja - ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrie Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: Leitfähig