KNIPEX - Präzisions-Pinzette mit Führungsstift spitze Form 155 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 34 36
Länge - 152 mm
Spitzenbreite - 0.5 mm
Form - gebogen
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054832
Sonepar Artikelnummer
120162862
Hersteller Artikelnummer
92 34 36
Hersteller Typ
92 34 36
Hersteller Artikel Nr.:
92 34 36
Länge:
152 mm
Spitzenbreite:
0.5 mm
Form:
gebogen
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PK
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.023 kg


