KNIPEX - Präzisions-Pinzette mit Führungsstift spitze Form 155 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 34 37
Länge - 155 mm
Spitzenbreite - 0.8 mm
Form - gebogen
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054849
Sonepar Artikelnummer
120162863
Hersteller Artikelnummer
92 34 37
Hersteller Typ
92 34 37
Hersteller Artikel Nr.:
92 34 37
Länge:
155 mm
Spitzenbreite:
0.8 mm
Form:
gebogen
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.021 kg


