Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Präzisions-Pinzette nadelspitze Form 135 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Präzisions-Pinzette nadelspitze Form 135 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92 22 13

  • Länge - 130 mm

  • Spitzenbreite - 0.5 mm

  • Form - gerade

  • Federarmpinzette - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773054702

Sonepar Artikelnummer

120162849

Hersteller Artikelnummer

92 22 13

Hersteller Typ

92 22 13

Hersteller Artikel Nr.:

92 22 13

Länge:

130 mm

Spitzenbreite:

0.5 mm

Form:

gerade

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.021 kg

92 22 13 Universalpinzette Universalpinzetten eignen sich für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten. Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greiffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen, sowie unterschiedliche Längen. Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere. Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien. - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: Gerade - Spitzenbreite (A): 0,4mm - Spitzenbreite (B): 0,5mm - Ausführung Pinzettenspitze: Spitz - Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: Leitfähig