KNIPEX - Präzisions-Pinzette spitze Form 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 23 05
Länge - 120 mm
Spitzenbreite - 0.8 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054726
Sonepar Artikelnummer
120162851
Hersteller Artikelnummer
92 23 05
Hersteller Typ
92 23 05
Hersteller Artikel Nr.:
92 23 05
Länge:
120 mm
Spitzenbreite:
0.8 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.010 kg


