KNIPEX - Präzisions-Pinzette stumpfe Form 120 mm, spitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 64 43
Länge - 120 mm
Spitzenbreite - 2.7 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054917
Sonepar Artikelnummer
120162869
Hersteller Artikelnummer
92 64 43
Hersteller Typ
92 64 43
Hersteller Artikel Nr.:
92 64 43
Länge:
120 mm
Spitzenbreite:
2.7 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PK
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.017 kg


