KNIPEX - PreciForce® Crimpzange 6 mm² MC4 / EVO2 97 52 42 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 42 6
Pressform - sonstige
Länge - 220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Einsätze auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093749
Sonepar Artikelnummer
121391791
Hersteller Artikelnummer
97 52 42 6
Hersteller Typ
97 52 42 6
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 42 6
Pressform:
sonstige
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.500 kg


