Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - PreciForce® Crimpzange 6 mm² MC4 / EVO2 97 52 42 6 SB

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 52 42 6 SB

  • Pressform - sonstige

  • Länge - 220 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Einsätze auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773093756

Sonepar Artikelnummer

121391792

Hersteller Artikelnummer

97 52 42 6 SB

Hersteller Typ

97 52 42 6 SB

Hersteller Artikel Nr.:

97 52 42 6 SB

Pressform:

sonstige

Länge:

220 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Einsätze auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.500 kg

97 52 42 6 SB KNIPEX PreciForce Schneiden, Abisolieren, Crimpen: Nur eine Zange zur Bearbeitung von Leitern für MC4 und MC4 Evo 2 PV-Steckverbinder. Für Installation, Reparatur und Wartung von Photovoltaik-Anlagen. Mit verbesserter Crimp-Geometrie für sehr gute Leitfähigkeit. Prozesssichere und gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Auslösesperre gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. Crimpeinsatz ist nicht wechselbar. MC4 ist eine registrierte Marke der Stäubli Electrical Connectors AG..