KNIPEX - Profi-Key für gängige Absperrsysteme 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 11 04
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773048954
Sonepar Artikelnummer
120161937
Hersteller Artikelnummer
00 11 04
Hersteller Typ
00 11 04
Hersteller Artikel Nr.:
00 11 04
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.086 kg
00 11 04 Profi-Key Schlüssel für die Bereiche Heizung-, Klima-, Sanitär- und Gebäudetechnik, z. B. für Tür- und Fenstergriffe oder zur Heizungsentlüftung. Mit Madenschraube (3mm) zur Montage und Demontage von Tür- und Fenstergriffen. Für 5 verschiedene Schließsysteme. Mit Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Mit Adapter für 1/4''-Bits an einer Befestigungskette. Armlänge: 89 mm. - Innenvierkant: 5,0 / 7,0 / 8,0mm - Innendreikant: 9,0 — 10,0mm - Stufen-Vierkant / Außenvierkant: 6 — 10mm - Madenschraube (Außensechskant): 3mm - Bitaufnahme 1/4'' (Innensechskant): 1/4 in14 - Bit: PH2 / Schlitz 1x7


