KNIPEX - Profil-Verbundzange brüniert mit 2-K Griffhüllen 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 42 250
Länge - 250 mm
Einhandausführung - Nein
Drehbar - Nein
Max. Plattendicke - 0.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773047865
Sonepar Artikelnummer
120162825
Hersteller Artikelnummer
90 42 250
Hersteller Typ
90 42 250
Hersteller Artikel Nr.:
90 42 250
Länge:
250 mm
Einhandausführung:
Nein
Drehbar:
Nein
Max. Plattendicke:
0.6 mm
Lochdurchmesser:
0 mm
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
676 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.676 kg


