KNIPEX - Profil-Verbundzange brüniert mit 2-K Griffhüllen 340 mm EAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 42 340 EAN
Länge - 340 mm
Einhandausführung - Nein
Drehbar - Nein
Max. Plattendicke - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773072751
Sonepar Artikelnummer
120535253
Hersteller Artikelnummer
90 42 340 EAN
Hersteller Typ
90 42 340 EAN
Hersteller Artikel Nr.:
90 42 340 EAN
Länge:
340 mm
Einhandausführung:
Nein
Drehbar:
Nein
Max. Plattendicke:
1.2 mm
Lochdurchmesser:
0 mm
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
901 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.901 kg


