KNIPEX - Prospekthalter für Lochplattenwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 36
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 225 mm
Höhe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773024682
Sonepar Artikelnummer
120243120
Hersteller Artikelnummer
00 19 36
Hersteller Typ
00 19 36
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 36
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
225 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
45 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144200
Gewicht:
0.080 kg


