Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Regalboden f. Lochplattenwand 1,0m

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Regalboden f. Lochplattenwand 1,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 V10

  • Platzierung - Standmodell

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 470 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084914

Sonepar Artikelnummer

121152657

Hersteller Artikelnummer

00 19 30 V10

Hersteller Typ

00 19 30 V10

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 30 V10

Platzierung:

Standmodell

Farbe:

sonstige

Breite:

100 mm

Tiefe:

470 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

4.900 kg

00 19 30 V10 Regalboden für Lochplattenwand