Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Regalboden f. Lochplattenwand 1,25m

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Regalboden f. Lochplattenwand 1,25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 V11

  • Platzierung - Standmodell

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 125 mm

  • Tiefe - 470 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084921

Sonepar Artikelnummer

121152660

Hersteller Artikelnummer

00 19 30 V11

Hersteller Typ

00 19 30 V11

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 30 V11

Platzierung:

Standmodell

Farbe:

sonstige

Breite:

125 mm

Tiefe:

470 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

5.400 kg

00 19 30 V11 Regalboden für Lochplattenwand Zur Befestigung an Lochplattenwänden. Mit 2 Lochwandeinhängungen. Abmessungen (B x H x T): 300 x 200 x 40 mm.