KNIPEX - Regalboden für Lochplattenwand leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 V08
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773078203
Sonepar Artikelnummer
120534927
Hersteller Artikelnummer
00 19 30 V08
Hersteller Typ
00 19 30 V08
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 30 V08
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.885 kg


