KNIPEX - Regalstopper, leer 250x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 V03
Platzierung - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773078067
Sonepar Artikelnummer
120534922
Hersteller Artikelnummer
00 19 30 V03
Hersteller Typ
00 19 30 V03
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 30 V03
Platzierung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
460 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.500 kg


