KNIPEX - Revolverlochzange rot pulverbeschichtet 220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 70 220
Durchmesser Stanzeinsatz - 5 mm
Zangenform - gerade
Einsatzbereich - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773019411
Sonepar Artikelnummer
120162832
Hersteller Artikelnummer
90 70 220
Hersteller Typ
90 70 220
Hersteller Artikel Nr.:
90 70 220
Durchmesser Stanzeinsatz:
5 mm
Zangenform:
gerade
Einsatzbereich:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.251 kg


