KNIPEX - Revolverlochzange rot pulverbeschichtet 220 mm EAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 70 220 EAN
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.251 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773035510
Sonepar Artikelnummer
120535257
Hersteller Artikelnummer
90 70 220 EAN
Hersteller Typ
90 70 220 EAN
Hersteller Artikel Nr.:
90 70 220 EAN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.251 kg
90 70 220 EAN Revolverlochzange Zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial. Sechs auswechselbare Lochpfeifen, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Pulverbeschichtet für guten Rostschutz.


