KNIPEX - Revolverlochzange rot pulverbeschichtet 220 mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 70 220 SB
Durchmesser Stanzeinsatz - 5 .. 0 mm
Einsatzbereich - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773012108
Sonepar Artikelnummer
120243360
Hersteller Artikelnummer
90 70 220 SB
Hersteller Typ
90 70 220 SB
Hersteller Artikel Nr.:
90 70 220 SB
Durchmesser Stanzeinsatz:
5 .. 0 mm
Einsatzbereich:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.273 kg


