Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ringkabelschuhe blau 100 St. Schrauben 8mm Kabel 1,5–2,5mm²

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ringkabelschuhe blau 100 St. Schrauben 8mm Kabel 1,5–2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 99 176

  • Farbe der Isolation - blau

  • Isolation - sonstige

  • Bandware - Nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773076155

Sonepar Artikelnummer

120535352

Hersteller Artikelnummer

97 99 176

Hersteller Typ

97 99 176

Hersteller Artikel Nr.:

97 99 176

Farbe der Isolation:

blau

Isolation:

sonstige

Bandware:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.139 kg

97 99 176 Kabelschuhe, Ringform Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: blau. Schrauben 8mm Kabel 1,5 – 2,5mm² AWG 16 — 14 Kennfarbe blau Menge 100 Isolation Nylon Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V Steckerdurchmesser Ø 8mm