Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ringkabelschuhe rot 200 St. Schrauben 5mm Kabel 0,5–1mm²

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ringkabelschuhe rot 200 St. Schrauben 5mm Kabel 0,5–1mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 99 172

  • Farbe der Isolation - rot

  • Isolation - sonstige

  • Bandware - Nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773076117

Sonepar Artikelnummer

120535348

Hersteller Artikelnummer

97 99 172

Hersteller Typ

97 99 172

Hersteller Artikel Nr.:

97 99 172

Farbe der Isolation:

rot

Isolation:

sonstige

Bandware:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.145 kg

97 99 172 Kabelschuhe, Ringform Isolation: Nylon. Einsatztemperatur: -55 °C bis +105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 200 Stück. Kennfarbe: rot. Schrauben 5mm Kabel 0,5 – 1mm² AWG 22 — 16 Kennfarbe rot Menge 200 Isolation Nylon Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V Steckerdurchmesser Ø 5mm