KNIPEX - Ringschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW 8mm - Länge 155mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 01 08
Länge - 160 mm
Offene Ausführung - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Ratschenausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773020141
Sonepar Artikelnummer
120163055
Hersteller Artikelnummer
98 01 08
Hersteller Typ
98 01 08
Hersteller Artikel Nr.:
98 01 08
Länge:
160 mm
Offene Ausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Starter-Blockschlüssel:
Nein
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.068 kg


