KNIPEX - Ringschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW12mm - Länge 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 01 12
Schlüsselweite klein - 12 mm
Schlüsselweite groß - 0 mm
Länge - 200 mm
Offene Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773020226
Sonepar Artikelnummer
120163059
Hersteller Artikelnummer
98 01 12
Hersteller Typ
98 01 12
Hersteller Artikel Nr.:
98 01 12
Schlüsselweite klein:
12 mm
Schlüsselweite groß:
0 mm
Länge:
200 mm
Offene Ausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Starter-Blockschlüssel:
Nein
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.118 kg


