KNIPEX - Rohrabschneider DPT50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 23 02 BK
Geeignet für Kunststoff - Nein
Länge - 202 mm
Geeignet für Edelstahl - Nein
Schneidmesser auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773092186
Sonepar Artikelnummer
121233631
Hersteller Artikelnummer
90 23 02 BK
Hersteller Typ
90 23 02 BK
Hersteller Artikel Nr.:
90 23 02 BK
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
202 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.294 kg


