KNIPEX - Rohrabschneider für Kunststoff- und Wellrohre BiX® CT56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 22 10 V01
Geeignet für Kunststoff - Nein
Länge - 72 mm
Geeignet für Edelstahl - Nein
Schneidmesser auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773094364
Sonepar Artikelnummer
121423301
Hersteller Artikelnummer
90 22 10 V01
Hersteller Typ
90 22 10 V01
Hersteller Artikel Nr.:
90 22 10 V01
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
72 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.127 kg


