KNIPEX - Rohrabschneider TubiX Ø 6 - 35 mm (1/4''-1 3/8'') 220mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 31 02 SB
Rohrdurchmesser - 6 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773084686
Sonepar Artikelnummer
120704040
Hersteller Artikelnummer
90 31 02 SB
Hersteller Typ
90 31 02 SB
Hersteller Artikel Nr.:
90 31 02 SB
Rohrdurchmesser:
6 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
180 mm
Anzahl der Schneidräder:
1
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Mit Schnellverstellung:
Ja
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.375 kg


