KNIPEX - Rohrabschneider TubiX XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 31 03 BK
Rohrdurchmesser - 6 .. 76 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088127
Sonepar Artikelnummer
121004108
Hersteller Artikelnummer
90 31 03 BK
Hersteller Typ
90 31 03 BK
Hersteller Artikel Nr.:
90 31 03 BK
Rohrdurchmesser:
6 .. 76 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
260 mm
Anzahl der Schneidräder:
1
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Teleskopisch:
Ja
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.950 kg


