KNIPEX - Rohrschneider f Verbund-(Ø12-25mm) Schutzrohre (Ø18-35mm) SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 25 20 SB
Rohrdurchmesser - 12 .. 25 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071457
Sonepar Artikelnummer
120301657
Hersteller Artikelnummer
90 25 20 SB
Hersteller Typ
90 25 20 SB
Hersteller Artikel Nr.:
90 25 20 SB
Rohrdurchmesser:
12 .. 25 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
210 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82015000
Gewicht:
0.365 kg


