KNIPEX - Rohrschneider fuer Mehrschicht- und Pneumatikschlaeuche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 10 185
Rohrdurchmesser - 4 .. 20 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084846
Sonepar Artikelnummer
120704028
Hersteller Artikelnummer
90 10 185
Hersteller Typ
90 10 185
Hersteller Artikel Nr.:
90 10 185
Rohrdurchmesser:
4 .. 20 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
185 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.175 kg


