Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Rohrschneider fuer Mehrschicht- und Pneumatikschlaeuche SB

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90 10 185 SB

  • Geeignet für Aluminium - Nein

  • Geeignet für Kupfer - Nein

  • Geeignet für Stahl - Nein

  • Geeignet für Kunststoff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773086086

Sonepar Artikelnummer

120704029

Hersteller Artikelnummer

90 10 185 SB

Hersteller Typ

90 10 185 SB

Hersteller Artikel Nr.:

90 10 185 SB

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Kupfer:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Länge:

185 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.210 kg

90 10 185 SB Rohrschneider für Mehrschicht- und Pneumatikschläuche Ideal für alle marktüblichen Flüssigkeits-, Mehrschicht-und Pneumatikschläuche/-rohre im großen Anwendungsbereich von max. Ø 20 mm. Mit Universalauflage zum rechtwinkligen Positionieren. Schonend auch bei Daueranwendung durch geringen Kraftaufwand und automatischem Öffnen dank Federmechanismus. Auswechselbares Messer. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet. - Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 20mm - Schneidenlänge mm: 25mm