KNIPEX - Rohrschneider für Kunststoff-Verbundrohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 25 185
Rohrdurchmesser - 12 .. 25 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084839
Sonepar Artikelnummer
120704030
Hersteller Artikelnummer
90 25 185
Hersteller Typ
90 25 185
Hersteller Artikel Nr.:
90 25 185
Rohrdurchmesser:
12 .. 25 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
185 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.175 kg


