Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Rohrschneider für Kunststoff-Verbundrohre SB

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90 25 185 SB

  • Geeignet für Aluminium - Nein

  • Geeignet für Kupfer - Nein

  • Geeignet für Stahl - Nein

  • Geeignet für Kunststoff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773086093

Sonepar Artikelnummer

120704031

Hersteller Artikelnummer

90 25 185 SB

Hersteller Typ

90 25 185 SB

Hersteller Artikel Nr.:

90 25 185 SB

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Kupfer:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Länge:

185 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.200 kg

90 25 185 SB Rohrschneider für Kunststoff-Verbundrohre Zum Schneiden von Verbundrohren von Ø 12 - 25 mm. Saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen. Auswechselbares Messer. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet. - Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 25mm